00060018-S/S COUPLING KKA3P-02M

Accoppiatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KKA3P-02M
Rubix:999220519012772
Produttore:00060018
EAN:3618036075533
00060018-S/S COUPLING KKA3P-02M

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r 1/4
Materialeacciaio inox 304 (corpo); gomma fluorurata (guarnizione)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00060018-S/S COUPLING KKA3P-02M


Accoppiatore S con spina e presa, materiale del corpo: Acciaio inox 304
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
•Male thread.
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Applicable Port Size: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.

Body Size: 3 (1/8)
Port Size: R 1/4
Built-in Check Valve: w/Check Valve

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 1r 1/4
Materialeacciaio inox 304 (corpo); gomma fluorurata (guarnizione)
Profilokka
Temperatura massima150 °C
34,31 IVA esclusa
/ Unità
41,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione