Riferimenti
Tsubaki:CR4016H
Rubix:999240122041101
Produttore:1620040160
EAN:8718472059526



Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | corpo giunto con alesaggio pilota (serie cr, h) |
|---|---|
| Materiale | alluminio pressofuso |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1620040160-GIUNTO CR4016H
La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1566 g |
|---|---|
| Connessione 1 | corpo giunto con alesaggio pilota (serie cr, h) |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Profilo | i |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 1,6 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione