531641-CONNETTORE FEMMINA KD4-N-9

Zoccolo di accoppiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KD4-N-9
Rubix:160000000597030
Produttore:531641
EAN:4052568047658
531641-CONNETTORE FEMMINA KD4-N-9

Riepilogo info tecniche

Connessione 19 mm
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531641-CONNETTORE FEMMINA KD4-N-9


Attacco rapido KD4-N-9 Autochiudente Dimensione nominale=7,4 mm, Pressione d'esercizio completa di temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=1008 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità alla norma ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibilità di funzionamento lubrificato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x30x30 mm
Peso57,08 g
Connessione 19 mm
Materialeottone nichelato
Profilokd4
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 14,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione