00100286-ARTICOLO KK2S-01MS

Accoppiatore KK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KK2S-01MS
Rubix:999221025038330
Produttore:KK2S-01MS
EAN:3618036076905
00100286-ARTICOLO KK2S-01MS

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r 1/8
Materialepbt (distanziatore, mandrino);c2680 (manicotto);c3604 (collare, corpo del raccordo);acciaio inox 304 (molla del manicotto, molla della valvola);nbr (o-ring del tappo);pbt (sede della valvola, valvola);nbr (o-ring della sede della valvola);fkm (o-ring della valvola);acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00100286-ARTICOLO KK2S-01MS


Accoppiatore S per uso generale con spina e presa
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
KKxS, serie accoppiatore S - Manicotto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x25x12 mm
Peso20 g
Connessione 1r 1/8
Materialepbt (distanziatore, mandrino);c2680 (manicotto);c3604 (collare, corpo del raccordo);acciaio inox 304 (molla del manicotto, molla della valvola);nbr (o-ring del tappo);pbt (sede della valvola, valvola);nbr (o-ring della sede della valvola);fkm (o-ring della valvola);acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Profilokk2s
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 11,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione