00060040-S/S COUPLING KKA3S-02M

Accoppiatore KK S

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KKA3S-02M
Rubix:999220519012771
EAN:3618036075397
00060040-S/S COUPLING KKA3S-02M

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r 1/4
Materialervs
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00060040-S/S COUPLING KKA3S-02M


Accoppiatore S con spina e presa, materiale del corpo: Acciaio inox 304
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
KKA_S, accoppiatore S, acciaio inox / Innesto Femmina

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x41x20 mm
Peso40 g
Connessione 1r 1/4
Materialervs
Temperatura massima150 °C
Peso0,0077 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
€ 58,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione