531668-CONNETTORE MASCHIO KS3-1/8-I

Giunto a innesto rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KS3-1/8-I
Rubix:160000000597049
Produttore:531668
EAN:4052568047832
531668-CONNETTORE MASCHIO KS3-1/8-I

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/8
Materialeottone nichelato (alloggiamento)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531668-CONNETTORE MASCHIO KS3-1/8-I


Presa ad attacco rapido KS3-1/8-I Per connettori ad innesto rapido con chiusura automatica. Dimensione nominale=4,95 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=558 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x13x13 mm
Peso16 g
Connessione 1g 1/8
Materialeottone nichelato (alloggiamento)
Profiloks3
Temperatura massima60 °C
Peso0,016 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 4,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione