00060083-ARTICOLO KKA4S-03F

Accoppiatore KK S

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KKA4S-03F
Rubix:999221025035708
Produttore:KKA4S-03F
EAN:3618036075113
00060083-ARTICOLO KKA4S-03F

Riepilogo info tecniche

Connessione 13/8
Materialervs
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00060083-ARTICOLO KKA4S-03F


Accoppiatore S con spina e presa, materiale del corpo: Acciaio inox 304
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
KKA_S, accoppiatore S, acciaio inox / Innesto Femmina

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x47x25 mm
Peso90 g
Connessione 13/8
Materialervs
Temperatura massima150 °C
Peso0,0911 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
€ 70,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione