GIUNTO 880681

Presa profilo europeo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:880681
Rubix:999191000050496
EAN:3660338340307
GIUNTO 880681

Riepilogo info tecniche

Connessione 13/8
Materialecorpo in polimero rinforzato

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO 880681


Raccordo polimerico carico d fibra di vetroDiam.
di passaggio: 7,4 mm.
Portata: 820 l/min a 6 bar con Delta P 10%.
Pressione nominale: 12 bar.
Temperatura: -15 °C a + 70 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 13/8
Materialecorpo in polimero rinforzato
23,61 IVA esclusa
/ Unità
28,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione