00003424-ARTICOLO KK2S-06E

Accoppiatore KK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KK2S-06E
Rubix:999221025030203
Produttore:00003424
EAN:3618036076868
00003424-ARTICOLO KK2S-06E

Riepilogo info tecniche

Connessione 1rc 3/4 in
Materialepbt / c2680 / c3604 / acciaio inox 304 / nbr / fkm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00003424-ARTICOLO KK2S-06E


Accoppiatore S per uso generale con spina e presa
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
KKxS, serie accoppiatore S - Manicotto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x34x16 mm
Peso13 g
Connessione 1rc 3/4 in
Materialepbt / c2680 / c3604 / acciaio inox 304 / nbr / fkm
Profilokk2
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
13,60 IVA esclusa
/ Unità
16,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione