Riferimenti
Mecaline:880699
Rubix:999191000050479
EAN:3660338340475
Documenti
Dettagli del prodotto : EN ADAPTORS FOR HOSE ID 10 880699
Acciaio carbonitrurato resistente alla corrosione.
Diam.
di passaggio: 7,4 mm.
Portata: 820 l/min a 6 bar con Delta P 10%Pressione nominale: 12 bar.
Temperatura: -15 °C a + 70 °C
Diam.
di passaggio: 7,4 mm.
Portata: 820 l/min a 6 bar con Delta P 10%Pressione nominale: 12 bar.
Temperatura: -15 °C a + 70 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 10 |
|---|---|
| Materiale | acciaio anticorrosione carbonitrurato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione