EN ADAPTORS BSPT MALE R 3/8 880695

Innesto profilo europeo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:880695
Rubix:999191000050483
EAN:3660338340437
EN ADAPTORS BSPT MALE R 3/8 880695

Riepilogo info tecniche

Connessione 13/8
Materialeacciaio anticorrosione carbonitrurato

Documenti

Dettagli del prodotto : EN ADAPTORS BSPT MALE R 3/8 880695


Acciaio carbonitrurato resistente alla corrosione.
Diam.
di passaggio: 7,4 mm.
Portata: 820 l/min a 6 bar con Delta P 10%Pressione nominale: 12 bar.
Temperatura: -15 °C a + 70 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 13/8
Materialeacciaio anticorrosione carbonitrurato
€ 5,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore