531659-CONNETTORE FEMMINA KD3-1/8-A-R

Bussola di accoppiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KD3-1/8-A-R
Rubix:160000000597043
Produttore:531659
EAN:4052568047771
531659-CONNETTORE FEMMINA KD3-1/8-A-R

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/8
Materialeottone nichelato (alloggiamento, manichetta di rilascio)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531659-CONNETTORE FEMMINA KD3-1/8-A-R


Giunto a presa rapida KD3-1/8-A-R A chiusura automatica con valvola di non ritorno Dimensione nominale=5 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Mezzo operativo=Aria compressa conforme a ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su supporto operativo e pilota=Operazione lubrificata possibile, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x15x15 mm
Peso28,2 g
Connessione 1g 1/8
Materialeottone nichelato (alloggiamento, manichetta di rilascio)
Profilokd3
Temperatura massima60 °C
Peso0,028 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 20,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione