Riferimenti
SMC:KK2S-M5F
Rubix:999221025036679
Produttore:KK2S-M5F
EAN:3618036076806

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Materiale | pbt (valvola, collettore, distanziatore); fkm, nbr (o-ring); acciaio inox 304 (molla) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00084680-ARTICOLO KK2S-M5F
Accoppiatore S per uso generale con spina e presa
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
KKxS, serie accoppiatore S - Manicotto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x25x10 mm |
|---|---|
| Peso | 10 g |
| Connessione 1 | m5 x 0,8 |
| Materiale | pbt (valvola, collettore, distanziatore); fkm, nbr (o-ring); acciaio inox 304 (molla) |
| Profilo | kk2s |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione