00060087-ARTICOLO KKA4S-03M

Accoppiatore KK S

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KKA4S-03M
Rubix:999221025035710
Produttore:00060087
EAN:3618036075090
00060087-ARTICOLO KKA4S-03M
Riepilogo info tecniche
Connessione 1r3/8
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00060087-ARTICOLO KKA4S-03M


Accoppiatore S con spina e presa, materiale del corpo: Acciaio inox 304
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
KKA_S, accoppiatore S, acciaio inox / Innesto Femmina

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x47x25 mm
Peso83 g
Connessione 1r3/8
Materialeacciaio inox
Temperatura massima150 °C
Peso0,0785 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
71,80 IVA esclusa
/ Unità
87,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione