531621-CONNETTORE FEMMINA KD2-CK-3

Zoccolo di accoppiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KD2-CK-3
Rubix:160000000597014
Produttore:531621
EAN:4052568047498
531621-CONNETTORE FEMMINA KD2-CK-3

Riepilogo info tecniche

Connessione 13 mm
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531621-CONNETTORE FEMMINA KD2-CK-3


Attacco rapido KD2-CK-3 Autochiudente Dimensione nominale=2 mm, Pressione di esercizio completa di intervallo di temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=68 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità alla norma ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibilità di funzionamento lubrificato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10,77 g
Connessione 13 mm
Materialeottone nichelato
Profilokd2
Temperatura massima60 °C
Peso0,011 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 16,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione