Riferimenti
Tsubaki:CR4014K, COUPLING CASING
Rubix:999220728046331
Produttore:1620040141
EAN:8718472059489

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 4-m6 |
|---|---|
| Materiale | alluminio pressofuso |
Dettagli del prodotto : 1620040141-CHAIN COUPLING CASING CR4014K
La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 366 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 4-m6 |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Profilo | cassa (k) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 0,38 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione