Riferimenti
Camozzi:5088 10/8
Rubix:170000000470140
Produttore:50-5088-3500


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | tubo plastica 10/8 (profilo europeo dn 7) |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato temprato; guarnizioni nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-5088-3500 5088 10/8
Series 5000 quick-release couplings are suitable in situations where, for plant engineering or safety reasons, the connection or disconnection of tubing must be repeated several times. These operations can be performed with no need to release the pressure and therefore a considerable amount of time can be saved. Series 5000 quick-release couplings with mini-profile DN 5 are compatible with couplings Rectus Series 21 - 90,Legris 21. Series 5000 quick-release couplings with European profile DN 7 are compatible with couplings Cejn Series 320
Giunto rapido Camozzi 5088 10/8 con molla per tubi plastica 10/8 (profilo europeo DN 7). Ideale per aria compressa: 0–80°C e fino a 12 bar.
Applicazioni
Industrial
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | tubo plastica 10/8 (profilo europeo dn 7) |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato temprato; guarnizioni nbr |
| Profilo | profilo europeo (dn 7) |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Peso | 0,125 kg |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione