Riferimenti
Mecaline:880682
Rubix:999191000050495
EAN:3660338340314
Documenti
Dettagli del prodotto : GIUNTO 880682
Raccordo polimerico carico d fibra di vetroDiam.
di passaggio: 7,4 mm.
Portata: 820 l/min a 6 bar con Delta P 10%.
Pressione nominale: 12 bar.
Temperatura: -15 °C a + 70 °C
di passaggio: 7,4 mm.
Portata: 820 l/min a 6 bar con Delta P 10%.
Pressione nominale: 12 bar.
Temperatura: -15 °C a + 70 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/2 |
|---|---|
| Materiale | corpo in polimero rinforzato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione