Riferimenti
SMC:KK3P-06H
Rubix:999221025030211
Produttore:KK3P-06H
EAN:3618036076684

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | rc 3/4 in |
|---|---|
| Materiale | c3604 / pbt / pbt antiurto / lamiera di acciaio al carbonio laminata a freddo / acciaio inox 304 / fkm / nbr / nbr resistente alle intemperie |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00003458-ARTICOLO KK3P-06H
Accoppiatore S per uso generale con spina e presa
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
KKxP, serie accoppiatore S - Tappo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x35x14 mm |
|---|---|
| Peso | 9 g |
| Connessione 1 | rc 3/4 in |
| Materiale | c3604 / pbt / pbt antiurto / lamiera di acciaio al carbonio laminata a freddo / acciaio inox 304 / fkm / nbr / nbr resistente alle intemperie |
| Profilo | kk3 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 0,0091 kg |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione