00060126-ARTICOLO KKA6S-04F

Accoppiatore KK S

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KKA6S-04F
Rubix:999221025035718
Produttore:KKA6S-04F
EAN:3618036074741
00060126-ARTICOLO KKA6S-04F

Riepilogo info tecniche

Connessione 1rc 1/2 in
Materiale304 acciaio inox / fkm speciale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00060126-ARTICOLO KKA6S-04F


Accoppiatore S con spina e presa, materiale del corpo: Acciaio inox 304
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
KKA_S, accoppiatore S, acciaio inox / Innesto Femmina

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x56x35 mm
Peso204 g
Connessione 1rc 1/2 in
Materiale304 acciaio inox / fkm speciale
Profilokka
Temperatura massima150 °C
Peso0,2 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
€ 125,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione