TRANSAIR FIXING CLIP FOR 40MM 6697 40 00
Legris Clip di fissaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:6697 40 00
Rubix:999200500033698
Produttore:6697 40 00

Documenti
Dettagli del prodotto : TRANSAIR FIXING CLIP FOR 40MM 6697 40 00
I ganci per tubi Transair sono leggeri e facili da installare. Tutti i ganci vengono installati posizionando un'asta filettata in una posizione fissa, quindi infilando il gancio per tubi sull'asta. Questo metodo di installazione mantiene le tubazioni stabili durante l'espansione e la contrazione del sistema. Per superare la maggior parte dei problemi di posa dei tubi, Parker offre distanziatori e adattatori per aste filettate che possono essere utilizzati per estendere il tubo al di sotto o lontano da un ostacolo. Le tubazioni dell'aria compressa Transair possono essere appese solo utilizzando i ganci per tubi Transair. L'uso di ganci non Transair può invalidare la garanzia. Tutti i ganci sono riciclabili al 100%, privi di silicone e realizzati con materiali che non consentono la propagazione di fiamme. Tutti i ganci sono conformi allo standard UL94V-2. Parker Hannifin garantisce che tutti i componenti Transair sono privi di difetti di materiale e lavorazione per 10 anni dalla data di installazione. Ogni gancio Transair può sostenere 44 libbre, ma Parker suggerisce di utilizzare 2 clip per ogni lunghezza di tubo. Per una corretta installazione e posizionamento dei ganci, scaricare il nostro manuale di installazione.
Applicazione: In impianto pneumatico
Applicazione: Tubo in alluminio
Montaggio: n/a
Tempo di montaggio: 0,01
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 1-1/2, 40
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: 5/16 UNC, M8x1,25
Tipo attacco 2: Femmina metrica
Divisione: Divisione Connettori bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: n/a
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura massima di esercizio: n/a
Temperatura minima di esercizio: n/a
O.d. del tubo (pollici): 1-1/2
O.d. del tubo (mm): 40
Stile del prodotto: Gancio per tubi
Tipo di prodotto: Tubi per aria compressa
Quantità per scatola: 20
Forma: Circolare
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Tipo: Gancio per tubi
Peso: 0,035, 0,015
Applicazione: Tubo in alluminio
Montaggio: n/a
Tempo di montaggio: 0,01
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 1-1/2, 40
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: 5/16 UNC, M8x1,25
Tipo attacco 2: Femmina metrica
Divisione: Divisione Connettori bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: n/a
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura massima di esercizio: n/a
Temperatura minima di esercizio: n/a
O.d. del tubo (pollici): 1-1/2
O.d. del tubo (mm): 40
Stile del prodotto: Gancio per tubi
Tipo di prodotto: Tubi per aria compressa
Quantità per scatola: 20
Forma: Circolare
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Tipo: Gancio per tubi
Peso: 0,035, 0,015
Punti di forza
-Modulare e riutilizzabile
100% riciclabile
Installazione più rapida
Costi di installazione inferiori
Leggero
Garanzia di 10 anni
100% riciclabile
Installazione più rapida
Costi di installazione inferiori
Leggero
Garanzia di 10 anni
Applicazioni
Aria compressa;vuoto;gas industriali/inerti;acqua di processo;trasferimento di sostanze chimiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1-1/2 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Codice doganale | 39173300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione