1620050160-GIUNTO CR5016J

Giunto a catena a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:CR5016H, COUPLING BODY
Rubix:999240123041604
Produttore:1620050160
EAN:8718472059687
1620050160-GIUNTO CR5016J

Riepilogo info tecniche

Connessione 1jis 5016
Materialealluminio pressofuso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1620050160-GIUNTO CR5016J


La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2800 g
Connessione 1jis 5016
Materialealluminio pressofuso
Profilotipo i
Temperatura massima60 °C
Peso2,8 kg
€ 162,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 197,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione