00060029-S/S COUPLING KKA3S-01F

Accoppiatore KK S

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KKA3S-01F
Rubix:999220519012774
Produttore:00060029
EAN:3618036075472
00060029-S/S COUPLING KKA3S-01F
Riepilogo info tecniche
Connessione 1r 1/8 in
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00060029-S/S COUPLING KKA3S-01F


Accoppiatore S con spina e presa, materiale del corpo: Acciaio inox 304
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
Filettatura femmina.
- Dimensioni del corpo: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
- Dimensioni delle porte applicabili: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.

Dimensione corpo: 3 (1/8)
Dimensione attacco: Rc 1/8
Valvola di ritegno incorporata: con valvola di ritegno

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x38x20 mm
Peso49 g
Connessione 1r 1/8 in
Materialeacciaio inox
Profilokka
Temperatura massima150 °C
Peso0,05 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
Codice doganale84813099
Mostra UNSPSC / ECL@SS
58,79 IVA esclusa
/ Unità
71,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione