531677-CONNETTORE MASCHIO KS4-1/4-A-R

Spina per accoppiamento rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KS4-1/4-A-R
Rubix:160000000597054
Produttore:531677
EAN:4052568047887
531677-CONNETTORE MASCHIO KS4-1/4-A-R

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/4
Materialeottone nichelato (alloggiamento)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531677-CONNETTORE MASCHIO KS4-1/4-A-R


Spina di accoppiamento rapido KS4-1/4-A-R Con valvola di non ritorno per autochiusura connettori ad innesto rapido su entrambi i lati Dimensione nominale=8 mm, Intervallo completo temperatura pressione=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=765 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa conforme a ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su supporto operativo e pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x25x25 mm
Peso47 g
Connessione 1g 1/4
Materialeottone nichelato (alloggiamento)
Profiloks4
Temperatura massima60 °C
Peso0,046 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
10,29 IVA esclusa
/ Unità
12,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione