531683-CONNETTORE MASCHIO KS4-CK-9

Giunto a innesto rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KS4-CK-9
Rubix:160000000597058
Produttore:531683
EAN:4052568047924
531683-CONNETTORE MASCHIO KS4-CK-9

Riepilogo info tecniche

Connessione 1for hose barb, inner diameter 9 mm, with union nut
Materialeottone nichelato (alloggiamento)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531683-CONNETTORE MASCHIO KS4-CK-9


Presa ad attacco rapido KS4-CK-9 Per connettori ad innesto rapido con chiusura automatica. Dimensione nominale=7,4 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=1017 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x30x30 mm
Peso40,6 g
Connessione 1for hose barb, inner diameter 9 mm, with union nut
Materialeottone nichelato (alloggiamento)
Profiloks4
Temperatura massima60 °C
Peso0,026 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 4,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione