EN ADAPTORS FOR HOSE ID 8 880697

Innesto profilo europeo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:880697
Rubix:999191000050481
EAN:3660338340451
EN ADAPTORS FOR HOSE ID 8 880697

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialeacciaio anticorrosione carbonitrurato

Documenti

Dettagli del prodotto : EN ADAPTORS FOR HOSE ID 8 880697


Acciaio carbonitrurato resistente alla corrosione.
Diam.
di passaggio: 7,4 mm.
Portata: 820 l/min a 6 bar con Delta P 10%Pressione nominale: 12 bar.
Temperatura: -15 °C a + 70 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialeacciaio anticorrosione carbonitrurato
4,97 IVA esclusa
/ Unità
6,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione