GIUNTO 880685

GIUNTI DI SICUREZZA A SGANCIO RAPIDO - PROFILO EURO - MASCHIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:880685
Rubix:999191000050492
EAN:3660338340345
GIUNTO 880685
Riepilogo info tecniche
Connessione 11/2
Materialecorpo in polimero rinforzato
Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO 880685


Il raccordo Mecaline consente il collegamento e lo scollegamento in completa sicurezza, tramite un meccanismo di pressurizzazione che garantisce lo scollegamento senza il colpo di frusta del tubo. Questi giunti di sicurezza sono conformi agli standard ISO 4414. Profilo europeo Ø 7,4 mm passaggio di portata. Materiale: Corpo polimerico rinforzato. Portata: 883 l/min a 6 bar con Delta P 10%. Pressione massima di esercizio: 12 bar. Temperatura: Da -15 °C a +70 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/2
Materialecorpo in polimero rinforzato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,94 IVA esclusa
/ Unità
29,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione