00060109-ARTICOLO KKA6P-04M

Accoppiatore KK S

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KKA6P-04M
Rubix:999221025035715
Produttore:KKA6P-04M
EAN:3618036074901
00060109-ARTICOLO KKA6P-04M

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r 3/4
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00060109-ARTICOLO KKA6P-04M


Accoppiatore S con spina e presa, materiale del corpo: Acciaio inox 304
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
KKA_P, accoppiatore S, acciaio inox / Innesto Maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x48x28 mm
Peso68 g
Connessione 1r 3/4
Materialeacciaio inox
Profilokka
Temperatura massima150 °C
Peso0,0692 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
€ 66,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione