00060013-INNESTO MASCHIO ANTIURTI 1/8M KKA3P-01M

Accoppiatore KK S

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KKA3P-01M
Rubix:999220519012770
Produttore:KKA3P-01M
EAN:3618036075571
00060013-INNESTO MASCHIO ANTIURTI 1/8M KKA3P-01M

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r1/8
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00060013-INNESTO MASCHIO ANTIURTI 1/8M KKA3P-01M


Accoppiatore S con spina e presa, materiale del corpo: Acciaio inox 304
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
KKA_P, accoppiatore S, acciaio inox / Innesto Maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x35x16 mm
Peso20 g
Connessione 1r1/8
Materialeacciaio inox
Temperatura massima150 °C
Peso0,0154 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
Codice doganale84813099
€ 34,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione