00060075-INNESTO FEMMINA INOX 1/4F KKA4S-02F

Accoppiatore KK S

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KKA4S-02F
Rubix:999220218018413
Produttore:KKA4S-02F
EAN:3618036075151
00060075-INNESTO FEMMINA INOX 1/4F KKA4S-02F

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r 1/4 in
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00060075-INNESTO FEMMINA INOX 1/4F KKA4S-02F


Accoppiatore S con spina e presa, materiale del corpo: Acciaio inox 304
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
Filettatura femmina.
- Dimensioni del corpo: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
- Dimensioni delle porte applicabili: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.

Dimensione corpo: 4 (1/4)
Dimensione attacco: Rc 1/4
Valvola di ritegno incorporata: con valvola di ritegno

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x46x25 mm
Peso90 g
Connessione 1r 1/4 in
Materialeacciaio inox
Profilokka
Temperatura massima150 °C
Peso0,0461 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
Codice doganale84813099
€ 70,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione