1620050181-CHAIN COUPLING CASING CR5018J
Giunto a catena a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:CR5018-J, COUPLING CASING
Rubix:999231219007071
Produttore:1620050181
EAN:8718472059809



Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 4-m8 |
|---|---|
| Materiale | alluminio pressofuso |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1620050181-CHAIN COUPLING CASING CR5018J
La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 817 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 4-m8 |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Profilo | giunto a catena a rulli (cassa k) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 0,66 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 155,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione