1620120180 CR12018-J, COUPLING BODY.

Giunto a catena a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:CR12018H
Rubix:999240801000303
Produttore:1620120180
EAN:8718472060249
1620120180 CR12018-J, COUPLING BODY.

Riepilogo info tecniche

Connessione 143 mm
Materialeacciaio al carbonio (pignoni con denti temprati)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1620120180 CR12018-J, COUPLING BODY.


La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso44600 g
Connessione 143 mm
Materialeacciaio al carbonio (pignoni con denti temprati)
Profilo12018
Temperatura massima60 °C
Peso43,9 kg
2049,51 IVA esclusa
/ Unità
2500,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione