Riferimenti
SMC:KK2S-04H
Rubix:999221025030202
Produttore:KK2S-04H
EAN:3618036076882

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | rc 1/2 in |
|---|---|
| Materiale | pbt / c2680 / c3604 / acciaio inox 304 / nbr / fkm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00003420-ARTICOLO KK2S-04H
Accoppiatore S per uso generale con spina e presa
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
KKxS, serie accoppiatore S - Manicotto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x34x10 mm |
|---|---|
| Peso | 20 g |
| Connessione 1 | rc 1/2 in |
| Materiale | pbt / c2680 / c3604 / acciaio inox 304 / nbr / fkm |
| Profilo | kk2 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 0,0065 kg |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione