GIUNTO 880684

GIUNTI DI SICUREZZA A SGANCIO RAPIDO - PROFILO EURO - MASCHIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:880684
Rubix:999191000050493
EAN:3660338340338
GIUNTO 880684

Riepilogo info tecniche

Connessione 13/8
Materialecorpo in polimero rinforzato

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO 880684


Il raccordo Mecaline consente il collegamento e lo scollegamento in completa sicurezza, tramite un meccanismo di pressurizzazione che garantisce lo scollegamento senza il colpo di frusta del tubo. Questi giunti di sicurezza sono conformi agli standard ISO 4414. Profilo europeo Ø 7,4 mm passaggio di portata. Materiale: Corpo polimerico rinforzato. Portata: 883 l/min a 6 bar con Delta P 10%. Pressione massima di esercizio: 12 bar. Temperatura: Da -15 °C a +70 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 13/8
Materialecorpo in polimero rinforzato
€ 23,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione