Riferimenti
Mecaline:880691
Rubix:999191000050487
EAN:3660338340390
Documenti
Dettagli del prodotto : GIUNTO 880691
Acciaio carbonitrurato resistente alla corrosione.
Diam.
di passaggio: 7,4 mm.
Portata: 820 l/min a 6 bar con Delta P 10%Pressione nominale: 12 bar.
Temperatura: -15 °C a + 70 °C
Diam.
di passaggio: 7,4 mm.
Portata: 820 l/min a 6 bar con Delta P 10%Pressione nominale: 12 bar.
Temperatura: -15 °C a + 70 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/4 |
|---|---|
| Materiale | acciaio anticorrosione carbonitrurato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione