Riferimenti
SMC:KKA4P-03M
Rubix:999221025035703
Produttore:KKA4P-03M
EAN:3618036075243

Documenti
Dettagli del prodotto : 00060062-ARTICOLO KKA4P-03M
Accoppiatore S con spina e presa, materiale del corpo: Acciaio inox 304
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
Materiale della guarnizione: Fluoropolimero (speciale FKM)
Filettature, dimensioni: R, Rc, da 1/8 a 1 1/2
Temperatura di esercizio: da -5 a 150 °C
Valvola di non ritorno incorporata sia nel tappo che nel raccordo
Senza grasso.
KKA_P, accoppiatore S, acciaio inox / Innesto Maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x43x20 mm |
|---|---|
| Peso | 45 g |
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Materiale | acciaio inox |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Peso | 0,036 kg |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione