GIUNTO A 3 PEZZI F/F FILETTATO 1/2 INOX 7340316102
7340 Bocchettone F/F Filettato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Lombarda Raccordi:7340316102
Rubix:160000000691944




Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 1/2 |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile |
Dettagli del prodotto : GIUNTO A 3 PEZZI F/F FILETTATO 1/2 INOX 7340316102
Giunto 3 pz F/F S.C. AISI 316 microf.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/2 |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Profilo | f/f - sede conica (s.c.) |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione