531667-CONNETTORE MASCHIO KS3-1/8-A-R

Spina per accoppiamento rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KS3-1/8-A-R
Rubix:160000000597048
Produttore:531667
EAN:4052568047825
531667-CONNETTORE MASCHIO KS3-1/8-A-R

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/8
Materialeottone nichelato (alloggiamento)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531667-CONNETTORE MASCHIO KS3-1/8-A-R


Presa per accoppiamento rapido KS3-1/8-A-R Con valvola di non ritorno per connettori a innesto rapido autobloccanti su entrambi i lati, Dimensione nominale=4,2 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile, Classificazione di resistenza corrosione CRC=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x10x10 mm
Peso24,5 g
Connessione 1g 1/8
Materialeottone nichelato (alloggiamento)
Profiloks3
Temperatura massima60 °C
Peso0,032 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale74199990
€ 10,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione