531627-CONNETTORE FEMMINA KD3-1/8-I

Bussola di accoppiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:KD3-1/8-I
Rubix:160000000597019
Produttore:531627
EAN:4052568047542
531627-CONNETTORE FEMMINA KD3-1/8-I
Riepilogo info tecniche
Connessione 1g 1/8
Materialeottone nichelato (alloggiamento, manicotto di rilascio)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 531627-CONNETTORE FEMMINA KD3-1/8-I


Presa per accoppiamento rapido KD3-1/8-I Autobloccante Dimensione nominale=5 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=558 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x20x20 mm
Peso32,6 g
Connessione 1g 1/8
Materialeottone nichelato (alloggiamento, manicotto di rilascio)
Profilokd3
Temperatura massima60 °C
Peso0,032 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,81 IVA esclusa
/ Unità
19,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione