GIUNTO 880693

Innesto profilo europeo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:880693
Rubix:999191000050485
EAN:3660338340413
GIUNTO 880693

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/2
Materialeacciaio anticorrosione carbonitrurato

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO 880693


Acciaio carbonitrurato resistente alla corrosione.
Diam.
di passaggio: 7,4 mm.
Portata: 820 l/min a 6 bar con Delta P 10%Pressione nominale: 12 bar.
Temperatura: -15 °C a + 70 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/2
Materialeacciaio anticorrosione carbonitrurato
€ 12,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione