531628-CONNETTORE FEMMINA KD3-1/4-I

Zoccolo di accoppiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KD3-1/4-I
Rubix:160000000597020
Produttore:531628
EAN:4052568047559
531628-CONNETTORE FEMMINA KD3-1/4-I

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/4
Materialeottone nichelato (alloggiamento, manicotto di rilascio)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531628-CONNETTORE FEMMINA KD3-1/4-I


Presa per accoppiamento rapido KD3-1/4-I Autobloccante Dimensione nominale=5 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=666 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x130x80 mm
Peso47,82 g
Connessione 1g 1/4
Materialeottone nichelato (alloggiamento, manicotto di rilascio)
Profilokd3
Temperatura massima60 °C
Peso0,047 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 15,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione