TRANSAIR THREADED WALL BRACKET 6681 25 21
Legris Staffa a parete
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:6681 25 21
Rubix:999200500033678
Produttore:6681 25 21


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Materiale | poliammide con fibra di vetro (corpo); acciaio inox (anello di presa); nbr (o-ring) |
Documenti
Dettagli del prodotto : TRANSAIR THREADED WALL BRACKET 6681 25 21
Le staffe a parete Transair consentono di collegare macchinari o utensili alla linea di alimentazione in modo semplice e veloce. Queste staffe sono adatte all'uso in applicazioni di aria compressa e di gas industriali/inerti. Per soddisfare le esigenze e i vincoli dell'ambiente, Parker offre opzioni a una (1), due (2) o tre (3) porte. Per un maggiore controllo e sicurezza sul flusso dei fluidi, offriamo staffe a parete selezionate con una valvola a sfera integrata. Tutte le staffe a parete sono dotate di un'uscita di scarico per facilitare il drenaggio dell'aria o dell'umidità. Il design "full bore" delle staffe a parete Transair, abbinato al basso coefficiente di attrito del tubo in alluminio, garantisce un flusso ottimale in tutto il sistema di aria compressa. Tutte le staffe a parete sono riciclabili al 100%, prive di silicone e realizzate con materiali che non consentono la propagazione di fiamme.
Applicazione: Aria compressa, gas industriali, gas inerti
Assemblaggio: n/a
Tempo di montaggio: 0,15
Materiale corpo: Polimero tecnico, ottone trattato
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 1, 25
Tipo attacco 1: Tubo
Connessione 2 Dimensioni: G 1/2
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Connessione 3 Dimensioni: G 1/4
Tipo di attacco 3: BSPP femmina
Dimensione filettatura di collegamento (pollici): N/A
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa, Divisione Connettori per sistemi fluidi
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 16, 232 psi 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/c
Temperatura massima di esercizio: 85, 185
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
O.d. del tubo (pollici): 1
Orario del tubo (mm): 25
Tipo di prodotto: Staffe da parete
Quantità per scatola: 1
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritta
Forma: Staffa a parete a 2 porte 90°
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Peso: 1,014, 0,460
Assemblaggio: n/a
Tempo di montaggio: 0,15
Materiale corpo: Polimero tecnico, ottone trattato
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 1, 25
Tipo attacco 1: Tubo
Connessione 2 Dimensioni: G 1/2
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Connessione 3 Dimensioni: G 1/4
Tipo di attacco 3: BSPP femmina
Dimensione filettatura di collegamento (pollici): N/A
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa, Divisione Connettori per sistemi fluidi
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 16, 232 psi 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/c
Temperatura massima di esercizio: 85, 185
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
O.d. del tubo (pollici): 1
Orario del tubo (mm): 25
Tipo di prodotto: Staffe da parete
Quantità per scatola: 1
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritta
Forma: Staffa a parete a 2 porte 90°
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Peso: 1,014, 0,460
Applicazioni
Aria compressa; vuoto; gas industriali/inerti (es. argon, azoto, anidride carbonica)
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Materiale | poliammide con fibra di vetro (corpo); acciaio inox (anello di presa); nbr (o-ring) |
| Temperatura massima | 85 °C |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione