Riferimenti
Tsubaki:CR6018K, COUPLING CASING
Rubix:999240801000332
Produttore:1620060181
EAN:8718472059885



Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | connessione tramite perno di giunzione singolo (joint pin) |
|---|---|
| Materiale | alluminio pressofuso |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1620060181 CR6018-J, COUPLING CASING
La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1121 g |
|---|---|
| Connessione 1 | connessione tramite perno di giunzione singolo (joint pin) |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Profilo | special type |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Peso | 0,96 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 169,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione