531676-CONNETTORE MASCHIO KS4-1/2-A

Giunto a innesto rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KS4-1/2-A
Rubix:160000000597053
Produttore:531676
EAN:4052568047870
531676-CONNETTORE MASCHIO KS4-1/2-A

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/2
Materialeottone nichelato (alloggiamento)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 531676-CONNETTORE MASCHIO KS4-1/2-A


Presa ad attacco rapido KS4-1/2-A Per connettori ad innesto rapido con chiusura automatica. Dimensione nominale=7,85 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=1301 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x25x25 mm
Peso54,9 g
Connessione 1g 1/2
Materialeottone nichelato (alloggiamento)
Profiloks4
Temperatura massima60 °C
Peso0,055 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale74199990
€ 4,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione