Riferimenti
Camozzi:5150 1/8
Rubix:170000000470141
Produttore:5150 1/8


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | g1/8 |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato temprato |
Dettagli del prodotto : 50-5150-0056 5150 1/8
50-5150-0056 5150 1/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/8 |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato temprato |
| Profilo | mini profile (dn 5) |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Peso | 0,012 kg |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione