FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C00040800

Tappo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Norgren:C00040800
Rubix:160000001760455
Produttore:C00040800
FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C00040800
Riepilogo info tecniche
Connessione 18
Materialeplastica (pbt)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES C00040800


TAPPO MASCHIO TUBO 8 C00040800

Punti di forza

I raccordi Norgren Pneufit® C sono pronti all'uso, consentono un montaggio rapido senza bisogno di utensili e garantiscono un flusso ottimale
Pneufit® C offre un'ampia gamma di oltre 1.000 raccordi pneumatici push-in in materiale composito per completare la nostra consolidata serie Pneufit® interamente in ottone
Anello di presa in acciaio inossidabile sganciabile per afferrare tubi in nylon o poliuretano (durometro 85 o 95)
I componenti in ottone nichelato offrono resistenza alla corrosione e alla contaminazione e una vita utile prolungata
Sigillante per filetti preapplicato su tutti i filetti conici e O-ring incassato vincolato sui filetti paralleli per una tenuta rapida e ottimale
Esagoni interno ed esterno sui raccordi diritti
Tenuta di qualità immediata mediante guarnizione a U senza silicone
Fori di montaggio su tutti i raccordi a unione

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialeplastica (pbt)
Profiloc0004
Temperatura massima60 °C
Peso0,0012 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,31 IVA esclusa
/ Unità
1,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione