TRANSAIR FIXING CLIP 16,5MM 6697 17 00
Legris Gancio per tubi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:6697 17 00
Rubix:999200500033696
Produttore:6697 17 00


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 16,5 mm |
|---|---|
| Materiale | polimero tecnico |
Documenti
Dettagli del prodotto : TRANSAIR FIXING CLIP 16,5MM 6697 17 00
I ganci per tubi Transair sono leggeri e facili da installare. Tutti i ganci vengono installati posizionando un'asta filettata in una posizione fissa, quindi infilando il gancio per tubi sull'asta. Questo metodo di installazione mantiene le tubazioni stabili durante l'espansione e la contrazione del sistema. Per superare la maggior parte dei problemi di posa dei tubi, Parker offre distanziatori e adattatori per aste filettate che possono essere utilizzati per estendere il tubo al di sotto o lontano da un ostacolo. Le tubazioni dell'aria compressa Transair possono essere appese solo utilizzando i ganci per tubi Transair. L'uso di ganci non Transair può invalidare la garanzia.
Applicazioni: In impianto pneumatico
Applicazione: Tubi in alluminio
Montaggio: n/a
Tempo di montaggio: 0,01
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 1/2, 16,5
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: 5/16, M8x1,25
Tipo attacco 2: Femmina metrica
Divisione: Divisione Connettori bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: n/a
Industria: Industria generale
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura massima di esercizio: n/a
Temperatura minima di esercizio: n/a
O.d. del tubo (pollici): 1/2
O.d. del tubo (mm): 16,5
Stile del prodotto: Gancio per tubi
Tipo di prodotto: Tubi per aria compressa
Quantità per scatola: 25
Forma: Circolare
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Tipo: Gancio per tubi
Peso: 0,0271, 0,012
Applicazione: Tubi in alluminio
Montaggio: n/a
Tempo di montaggio: 0,01
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 1/2, 16,5
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: 5/16, M8x1,25
Tipo attacco 2: Femmina metrica
Divisione: Divisione Connettori bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: n/a
Industria: Industria generale
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura massima di esercizio: n/a
Temperatura minima di esercizio: n/a
O.d. del tubo (pollici): 1/2
O.d. del tubo (mm): 16,5
Stile del prodotto: Gancio per tubi
Tipo di prodotto: Tubi per aria compressa
Quantità per scatola: 25
Forma: Circolare
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Tipo: Gancio per tubi
Peso: 0,0271, 0,012
Punti di forza
-Modulare e riutilizzabile
100% riciclabile
Installazione più rapida
Costi di installazione inferiori
Leggero
Garanzia di 10 anni
100% riciclabile
Installazione più rapida
Costi di installazione inferiori
Leggero
Garanzia di 10 anni
Applicazioni
Aria compressa; vuoto; gas industriali/inerti (ad es. argon, azoto, anidride carbonica); acqua di processo; trasferimento di sostanze chimiche; assemblaggio di autoveicoli; alimenti e bevande; imballaggio; impianti industriali; settore aerospaziale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 16,5 mm |
|---|---|
| Materiale | polimero tecnico |
| Profilo | transair |
| Codice doganale | 39173300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione