Riferimenti
Tsubaki:CR8022H
Rubix:999240801000337
Produttore:1620080220
EAN:8718472060089

Documenti
Dettagli del prodotto : 1620080220 CR8022-J, COUPLING BODY.
La durata del giunto è notevolmente aumentata grazie alla prevenzione degli schizzi di lubrificante e dell'ingresso di particelle di polvere al momento dell'installazione della cassa. Ciò significa una lubrificazione efficace. La custodia, oltre a proteggere l'unità dalla corrosione, previene i pericoli e garantisce un aspetto gradevole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22103 g |
|---|---|
| Connessione 1 | i |
| Materiale | scm435 |
| Profilo | 8022 |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Peso | 21,7 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 570,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 695,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione