531694-CONNETTORE FEMMINA KD4-1/4-A-R

Zoccolo di accoppiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:KD4-1/4-A-R
Rubix:160000000597062
Produttore:531694
EAN:4052568047962
531694-CONNETTORE FEMMINA KD4-1/4-A-R
Riepilogo info tecniche
Connessione 1g 1/4
Materialeottone nichelato (alloggiamento); polipropilene (manicotto di rilascio)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 531694-CONNETTORE FEMMINA KD4-1/4-A-R


Presa per accoppiamento rapido KD4-1/4-A-R autobloccante Dimensione nominale=8 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=765 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x15x15 mm
Peso59,9 g
Connessione 1g 1/4
Materialeottone nichelato (alloggiamento); polipropilene (manicotto di rilascio)
Profilokd4
Temperatura massima80 °C
Peso0,058 kg
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
20,64 IVA esclusa
/ Unità
25,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione