00050859-ARTICOLO KDM10-08

Multi-Connettore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KDM10-08
Rubix:999221025035189
Produttore:00050859
00050859-ARTICOLO KDM10-08

Riepilogo info tecniche

Connessione 18 mm
Materialepom / placcato spcc / pbt / c3604bd / acciaio inox 304 / nbr / swrm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00050859-ARTICOLO KDM10-08


La serie di multiconnettori rettangolari KDM riduce notevolmente lo spazio di montaggio rispetto a un modello che richiede molti giunti di raccordo per pannelli e divisori, mentre questo modello richiede solo uno spazio ridotto. KDM è adatto all'uso con pressione positiva e vuoto. È possibile creare un multiconnettore con tubi di dimensioni diverse.
KDM, connettore multiplo rettangolare

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18 mm
Materialepom / placcato spcc / pbt / c3604bd / acciaio inox 304 / nbr / swrm
Profilokdm
Temperatura massima60 °C
Peso0,52 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
Codice doganale39174000
135,43 IVA esclusa
/ Unità
165,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione